153033-CONNETTORE QS-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-8
Rubix:160000000582423
Produttore:153033
EAN:4052568031367
153033-CONNETTORE QS-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepbt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153033-CONNETTORE QS-8


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso9,5 g
Connessione 18
Materialepbt
Temperatura minima-10 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione