00974243-ARTICOLO KQ2R07-11A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R07-11A
Rubix:999221025047808
Produttore:KQ2R07-11A
EAN:3618036052480
00974243-ARTICOLO KQ2R07-11A

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8 in
Materialec3604, pbt, pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00974243-ARTICOLO KQ2R07-11A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Connessione 13/8 in
Materialec3604, pbt, pp
Lunghezza35,9 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 211,1 mm
Temperatura massima60 °C
Tipo di fluidoaria;acqua
Diametro esterno del tubo 2 metrica11,1 mm
Codice doganale39174000
5,85 IVA esclusa
/ Unità
7,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione