00977062-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R12-16A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R12-16A
Rubix:999210712019856
Produttore:00977062
EAN:3618036052350
00977062-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R12-16A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1outer ø 12 mm tube (plug-in)
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00977062-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R12-16A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Connessione 1outer ø 12 mm tube (plug-in)
Materialepolipropilene
Lunghezza45,7 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 2tube outside ø 16 mm (plug-in)
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
7,23 IVA esclusa
/ Unità
8,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione