186104-RACCORDO A INNESTO QS-G1/2-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/2-12
Rubix:160000000587683
Produttore:186104
EAN:4052568014612
186104-RACCORDO A INNESTO QS-G1/2-12

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186104-RACCORDO A INNESTO QS-G1/2-12


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x30 mm
Peso46,55 g
Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,32 IVA esclusa
/ Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione