00981660-ONE TOUCH FITTING KQ2U08-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U08-00A
Rubix:999180300036201
Produttore:00981660
EAN:3618036046380
00981660-ONE TOUCH FITTING KQ2U08-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 18 mm
Materialec3604 ; pbt ; pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981660-ONE TOUCH FITTING KQ2U08-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y"

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Connessione 18 mm
Materialec3604 ; pbt ; pp
Lunghezza27 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 213,2 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
5,55 IVA esclusa
/ Unità
6,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione