RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853199

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853199
Rubix:170000000535654
EAN:3660338093654
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853199

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853199


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
858826 12-6 Corpo in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolimero
Lunghezza46,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
3,09 IVA esclusa
/ Unità
3,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore