ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121208000

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121208000
Rubix:999180700023815
Produttore:2121208000
EAN:3661475928151
ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121208000

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepolibutilentereftalato, gomma acrilonitrile-butadiene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121208000


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RVK-DA08

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialepolibutilentereftalato, gomma acrilonitrile-butadiene
Lunghezza22,8 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 28
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale73079980
7,49 IVA esclusa
/ Unità
9,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione