00981628-ONE TOUCH FITTING KQ2R10-12A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R10-12A
Rubix:999180300036196
Produttore:00981628
EAN:3618036052411
00981628-ONE TOUCH FITTING KQ2R10-12A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1push-in 10 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981628-ONE TOUCH FITTING KQ2R10-12A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Connessione 1push-in 10 mm
Materialepolipropilene
Lunghezza39,2 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 2push-in 12 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
6,95 IVA esclusa
/ Unità
8,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione