00981625-ONE TOUCH FITTING KQ2R06-10A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R06-10A
Rubix:999180300036194
Produttore:00981625
EAN:3618036052565
00981625-ONE TOUCH FITTING KQ2R06-10A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1plug-in ø6 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981625-ONE TOUCH FITTING KQ2R06-10A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Connessione 1plug-in ø6 mm
Materialepolipropilene
Lunghezza33,9 mm
Temperatura minima-5 °C
Coloreblu
Connessione 2plug-in ø10 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore