RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883880
Raccordo a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883880
Rubix:999191000050382
EAN:3660338372858

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883880
Tee uguale: 3 uscite identiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza | 40 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore