Riferimenti
Camozzi:7560 6
Rubix:170000000471335
Produttore:7560 6

Dettagli del prodotto : 54-7560-0600 7560 6
Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, morsetto in ottone nichelato, guarnizione torica NBR Collegamento : Gas cilindrico ISO-228 (BSP) Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar (vedere tubo) Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16. Fluido : Aria compressa (per qualsiasi altro fluido, consultare i nostri tecnici) Temperatura : -20° - 60°C (vedere caratteristiche del tubo utilizzato)
54-7560-0600 7560 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 36 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
