RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883882

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883882
Rubix:999191000050380
EAN:3660338372872
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883882

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883882


Tee uguale: 3 uscite identiche

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone nichelato
Lunghezza52 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore