RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 842879
Raccordo dritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842879
Rubix:170000000534177
EAN:3660338062209


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubinetto in acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 842879
Raccordo diritto
Permette il collegamento di 2 tubi dello stesso diametro
Permette il collegamento di 2 tubi dello stesso diametro
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubinetto in acciaio inox |
| Lunghezza | 36,5 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione