50-6580-0806 6580 8-6

Raccordi Mod. 6580 - Riduttore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:6580 8-6
Rubix:170000000470401
Produttore:65808-6
50-6580-0806 6580 8-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-6580-0806 6580 8-6


Matériaux : Corpo e ganascia ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PA
Raccordement : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228 ( BSP )
Pression : min -0,8 max 16 bar ( vedere tubo )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluide : Aria compressa
Température : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( vedere caratteristiche del tubo utilizzato ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( vedere caratteristiche del tubo utilizzato )

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeottone
Lunghezza35 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale74122000
2,21 IVA esclusa
/ Unità
2,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione