RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853168

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853168
Rubix:170000000535629
EAN:3660338093401
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853168

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853168


Giunto diritto di riduzione del raccordo 10 mm - tubo 8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialepolimero
Lunghezza39,4 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
5,96 IVA esclusa
/ Unità
7,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione