153002-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/8-6
Rubix:160000000582392
Produttore:153002
EAN:4052568010935
153002-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r1/8
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153002-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-6


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x14x14 mm
Peso9,2 g
Connessione 1r1/8
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione