RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853162

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853162
Rubix:170000000535624
EAN:3660338093357
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853162

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853162


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialepolimero
Lunghezza37,7 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore