186096-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-6
Rubix:160000000587675
Produttore:186096
EAN:4052568039158
186096-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186096-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x12x12 mm
Peso9,15 g
Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
1,81 IVA esclusa
/ Unità
2,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione