MANOMETRO 853510

Manometro in glicerina-cassa inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853510
Rubix:170000000535862
EAN:3660338096013
MANOMETRO 853510

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 853510


Manometri con alloggiamento in inox e tubo di Bourdon in ottone
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica63 mm
18,83 IVA esclusa
/ Unità
22,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione