Riferimenti
Camozzi:6900 4
Rubix:170000000470550
Produttore:6900 4

Dettagli del prodotto : 50-6900-0400 6900 4
Tappo d'otturazione 6900
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 29 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore