RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884278

Raccordo intermedio a t

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884278
Rubix:999200605001604
EAN:3660338377099
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884278

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884278


Tee per il collegamento di 3 tubi identici in diametri

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza49 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
70,61 IVA esclusa
/ Unità
86,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione