50-6580-1400 6580 14

Raccordo a unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6580 14
Rubix:170000000470406
Produttore:6580 14
50-6580-1400 6580 14

Riepilogo info tecniche

Connessione 120,5
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6580-1400 6580 14


Raccordi a innesto Mod. 6580 Raccordo da tubo a tubo. Le versioni per tubi da 4 a 8mm sono fornite in multipli di 10. Le versioni da 10 a 14mm sono fornite in multipli di 5.
50-6580-1400 6580 14

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 120,5
Materialeottone
Lunghezza41,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 220,5
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica14 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica14 mm
Codice doganale74122000
4,53 IVA esclusa
/ Unità
5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione