Riferimenti
ITV Pneumatik:202301
Rubix:160000000068791


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | corpo: ottone nichelato (cw614n, cw617n); guarnizioni: nbr (miscela senza silicone); pinza/clamp: acciaio inox aisi 316l; anello di spinta: plastica nera |
Dettagli del prodotto : INTERMEDIO A Y D. 4 202301
Sistema a pressione con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | corpo: ottone nichelato (cw614n, cw617n); guarnizioni: nbr (miscela senza silicone); pinza/clamp: acciaio inox aisi 316l; anello di spinta: plastica nera |
| Lunghezza | 35 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | nero |
| Connessione 2 | 11 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa lubrificata e non lubrificata; altri fluidi compatibili con i materiali dei componenti |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione