558763-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q10-E-P10

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-Q10-E-P10
Rubix:160000000603343
Produttore:558763
EAN:4052568055028
558763-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Connessione 110 mm
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558763-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q10-E-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-Q10-E-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=9 mm, Struttura=Principio spinta/trascinamento, Pressione di esercizio intervallo di temperatura completo=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,75 g
Connessione 110 mm
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210 mm
Temperatura massima70 °C
3,84 IVA esclusa
/ Unità
4,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione