RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853172

RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853172
Rubix:170000000535632
EAN:3660338093432
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853172

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853172


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza22,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione