T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121108000
Serie QR1-S standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:2121108000
Rubix:170000000532025
Produttore:2121108000
EAN:3661475928090


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
Dettagli del prodotto : T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121108000
Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RTK-DA08
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 13 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
| Lunghezza | 22,7 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Paese d'origine | KR |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione