RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853349

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853349
Rubix:170000000535763
EAN:3660338094996
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853349

Riepilogo info tecniche

Connessione 13
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853349


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13
Materialepolimero
Lunghezza19,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 23
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica3 mm
1,69 IVA esclusa
/ Unità
2,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione