00983698-RACCORDO INTERMEDIO A Y , TUBO D 6, D KQ2U06-08A
Raccordi KQ2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2U06-08A
Rubix:999211103000160
Produttore:00983698
EAN:3618036046632

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983698-RACCORDO INTERMEDIO A Y , TUBO D 6, D KQ2U06-08A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y" di riduzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Materiale | in ottone |
| Lunghezza | 13,4 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione