Riferimenti
SMC:DMK12P-04-C1
Rubix:999221025035199
Produttore:DMK12P-04-C1
EAN:3618036129120

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | stecker (plug side) |
|---|---|
| Materiale | adc12 (bianco semilucidato), spcc (zincato/cromato), a5052 (anodizzato duro), pom, acciaio inossidabile sus304, nbr, gomma siliconica (nonché altri metalli elencati nella distinta dei pezzi, ad es. c3604bd) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050921-ARTICOLO DMK12P-04-C1
L'uso del multi-connettore della serie DM consente connessioni a pannello con altre apparecchiature e può fornire l'affidabilità dell'installazione e della rimozione one-touch dei multi-tubi (nylon, poliuretano). Di conseguenza, è possibile il trasporto separato del pannello e delle attrezzature della macchina e la sostituzione dell'unità di riserva.
Punti di forza
Raccordi one-touch integrati
Installazione e rimozione one-touch
Riduzione dei tempi di installazione
Forza di ritenzione del tubo affidabile
6 e 12 tubi di collegamento
Installazione e rimozione one-touch
Riduzione dei tempi di installazione
Forza di ritenzione del tubo affidabile
6 e 12 tubi di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | stecker (plug side) |
|---|---|
| Materiale | adc12 (bianco semilucidato), spcc (zincato/cromato), a5052 (anodizzato duro), pom, acciaio inossidabile sus304, nbr, gomma siliconica (nonché altri metalli elencati nella distinta dei pezzi, ad es. c3604bd) |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | abdeckung / cover (einseitig, zubehör c1) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Tipo di fluido | aria |
| Diametro esterno del tubo metrica | 46 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione