RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842884

Raccordo dritto passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842884
Rubix:170000000534179
EAN:3660338062223
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842884

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842884


Connessione
Permette il passaggio delle partizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeinox
Lunghezza35 mm
Temperatura minima-15 °C
Connessione 26
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
38,29 IVA esclusa
/ Unità
46,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore