RACCORDO 00001247 (10) KQ2P-04

KQ2 Raccordo one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2P-04
Rubix:999180300036718
Produttore:KQ2P-04
EAN:3618036052923
RACCORDO 00001247 (10) KQ2P-04

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO 00001247 (10) KQ2P-04


La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Connessione 14
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione