RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853182

RACCORDO A T INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853182
Rubix:170000000535640
EAN:3660338093517
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853182

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853182


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
5,19 IVA esclusa
/ Unità
6,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione