ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121204000

Fascetta per tubi Ermeto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121204000
Rubix:999180700023813
Produttore:2121204000
ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121204000

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121204000


QR1-S Raccordo a gomito standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza18,7 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Codice doganale73079980
5,61 IVA esclusa
/ Unità
6,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione