00983671-ARTICOLO KQ2T08-06A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T08-06A
Rubix:999221025048089
Produttore:00983671
EAN:3618036048575
00983671-ARTICOLO KQ2T08-06A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1plug-in fitting for ø 8 mm tube
Materialepolibutilene tereftalato (pbt) (corpo); ottone (c3604); acciaio inox (sus304); nbr (guarnizioni); pom (pulsante di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983671-ARTICOLO KQ2T08-06A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a T di riduzione (A<B)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Connessione 1plug-in fitting for ø 8 mm tube
Materialepolibutilene tereftalato (pbt) (corpo); ottone (c3604); acciaio inox (sus304); nbr (guarnizioni); pom (pulsante di rilascio)
Lunghezza34,4 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 2plug-in fitting for ø 6 mm tube
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria, acqua
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale84813099
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione