RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853193

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853193
Rubix:170000000535649
EAN:3660338093609
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853193

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853193


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza39,9 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
6,25 IVA esclusa
/ Unità
7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione