Riferimenti
Festo:QS-G3/8-10
Rubix:160000000587681
Produttore:186102
EAN:4052568004972

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nickel |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186102-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-10
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
186102-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-10
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nickel |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione