Riferimenti
Camozzi:7442 8-1/4
Rubix:170000000471268

Dettagli del prodotto : 54-7442-0857 7442 8-1/4
Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, pinza in ottone nichelato, O-ring in NBR
Attacco : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. -0,9 bar, max. 16 bar ( vedere tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa
Temperatura : -20° - 60°C ( vedere caratteristiche del tubo utilizzato )
Attacco : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. -0,9 bar, max. 16 bar ( vedere tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa
Temperatura : -20° - 60°C ( vedere caratteristiche del tubo utilizzato )
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 49 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
