Riferimenti
Festo:QS-16
Rubix:160000000582426
Produttore:153036
EAN:4052568031398

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | for 16 mm o.d. pipe |
|---|---|
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153036-CONNETTORE QS-16
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 26,4 g |
| Connessione 1 | for 16 mm o.d. pipe |
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo) |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 16 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 16 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione