Riferimenti
Metal work:2L21003
Rubix:999230124065761
Produttore:2L21003
EAN:8024986123791

Dettagli del prodotto : RACC.RL21 6 CC 2L21003
Montaggio automatico miniaturizzato RL21
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione