00983678-ARTICOLO KQ2T10-12A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T10-12A
Rubix:999221025048092
Produttore:00983678
EAN:3618036048186
00983678-ARTICOLO KQ2T10-12A

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983678-ARTICOLO KQ2T10-12A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a T di riduzione (A<B)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Connessione 110
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza30 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 212
Temperatura massima60 °C
Tipo di fluidoaria;acqua
8,46 IVA esclusa
/ Unità
10,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione