T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2121110000

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121110000
Rubix:160000000692173
Produttore:2121110000
EAN:3661475928106
T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2121110000

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2121110000


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RTK-DA10

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza26,1 mm
Temperatura minima0 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria compressa (industriale); compatibile con il vuoto
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
Codice doganale73071990
10,02 IVA esclusa
/ Unità
12,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione