RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 842880
Raccordo dritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842880
Rubix:170000000534178
EAN:3660338062216

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 842880
Raccordo diritto
Permette il collegamento di 2 tubi dello stesso diametro
Permette il collegamento di 2 tubi dello stesso diametro
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Lunghezza | 42 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione