BLANKING PLUG 6MM 3126 06 00

Legris Raccordi pneumatici a innesto - LF 3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3126 06 00
Rubix:160000001717955
Produttore:3126 06 00
EAN:0820099230603
BLANKING PLUG 6MM 3126 06 00

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero tecnico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BLANKING PLUG 6MM 3126 06 00


Progettati per tappare i raccordi push-in inutilizzati.

La gamma di raccordi push-in LF 3000® comprende funzioni banjo, oscillanti e multiport modulari che offrono molteplici configurazioni. I connettori robusti, leggeri e compatti consentono di ottimizzare il design delle apparecchiature pneumatiche.

Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo del tubo a fine corsa
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: Maschio
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensioni esadecimali: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 50
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio43 g
Connessione 16
Materialepolimero tecnico
Lunghezza33 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
60 mm
60 mm
Codice doganale73079980
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione