RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 859085

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859085
Rubix:170000000537366
EAN:3660338141263
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 859085

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 859085


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica3 mm
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione