RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883914
Raccordo passaparete
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883914
Rubix:999191000050352
EAN:3660338373145


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883914
Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 80 ° C
Filettatura gas secondo norme ISO 228 classe A (cilindriche),
ISO 7.1 (conico).
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone nichelato. Clip in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70.
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 80 ° C
Filettatura gas secondo norme ISO 228 classe A (cilindriche),
ISO 7.1 (conico).
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone nichelato. Clip in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 39,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione