RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883885

Raccordo a squadra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:840548
Mecaline:883885
Rubix:999191000050378
EAN:3660338372896
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883885

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883885


Quadrato uguale
Permette l'uscita dell'angolo di 90°

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza17,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione