190643-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/8-10
Rubix:160000000589130
Produttore:190643
EAN:4052568042783
190643-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-10

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone placcato al nickel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190643-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-10


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x20x19 mm
Peso23,1 g
Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone placcato al nickel
Temperatura minima-10 °C
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore