END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2123204000

Guarnizione della filettatura 586

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2123204000
Rubix:999180700023943
Produttore:2123204000
END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2123204000

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2123204000


Loctite 586 for metals, sigillante ad alta resistenza, eccellente sull'ottone, Sigillante a lenta polimerizzazione e ad alta resistenza, particolarmente adatto per raccordi in rame e ottone, Dimensione massima della filettatura del tubo: 2 pollici, Resistenza allo smontaggio: elevata, Intervallo di temperatura di applicazione: da -50 C a +150 C, Coppia di strappo: 15 Nm, Formati dei contenitori: 50ml, 250ml

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza28 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Paese d'origineKR
Codice doganale73072980
1,52 IVA esclusa
/ Unità
1,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione