MANOMETRO 867658

Manometri tutto inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867658
Rubix:999180200040382
EAN:3660338216091
MANOMETRO 867658

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 867658


Manometri con alloggiamento in inox e meccanismo in inox
Raccordo 1/4" - Diametro 63 mm
Consegnato senza glicerina -

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 2g1/4 b
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio6 bar
Diametro esterno del tubo metrica100 mm
71,75 IVA esclusa
/ Unità
87,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione