Riferimenti
Mecaline:853207
Rubix:170000000535661
EAN:3660338093722

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853207
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | corpo in polimero h |
| Lunghezza | 42 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione